CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.10 | - |
10+ | CHF 3.90 | 64.86% |
25+ | CHF 2.75 | 75.23% |
50+ | CHF 1.95 | 82.43% |
100+ | CHF 1.55 | 86.04% |
250+ | CHF 1.25 | 88.74% |
500+ | CHF 1.10 | 90.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 70 mm |
Nutdurchmesser | 80.6 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 70 mm |
D | 80.6 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 73.2 mm |
H | 7 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |