CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.03inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.20 | - |
10+ | CHF 3.15 | 69.12% |
25+ | CHF 2.05 | 79.90% |
50+ | CHF 1.45 | 85.78% |
100+ | CHF 0.95 | 90.69% |
250+ | CHF 0.85 | 91.67% |
500+ | CHF 0.65 | 93.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 68.6 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 60 mm |
D | 68.6 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 63 mm |
H | 7 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |