Abstreifer 006P PUR 55x63,6 L=5

  • ERIKS:10017955
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.80

-

10+

CHF 6.15

55.43%

25+

CHF 4.60

66.67%

50+

CHF 3.60

73.91%

100+

CHF 2.95

78.62%

250+

CHF 2.50

81.88%

500+

CHF 2.35

82.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
55 mm
Rillenbreite
5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s