CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.30 | - |
10+ | CHF 4.80 | 60.98% |
25+ | CHF 3.60 | 70.73% |
50+ | CHF 2.75 | 77.64% |
100+ | CHF 2.05 | 83.33% |
250+ | CHF 1.85 | 84.96% |
500+ | CHF 1.70 | 86.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |