CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.32inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.40 | - |
10+ | CHF 4.20 | 63.16% |
25+ | CHF 2.95 | 74.12% |
50+ | CHF 2.20 | 80.70% |
100+ | CHF 1.65 | 85.53% |
250+ | CHF 1.45 | 87.28% |
500+ | CHF 1.20 | 89.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 58.6 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 50 mm |
D | 58.6 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 53 mm |
H | 7 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |