Abstreifer 006P PUR 40x52,2x8 L=5,3

  • ERIKS:12693605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.40

-

10+

CHF 4.20

63.16%

25+

CHF 2.95

74.12%

50+

CHF 2.20

80.70%

100+

CHF 1.65

85.53%

250+

CHF 1.45

87.28%

500+

CHF 1.20

89.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
52.2 mm
Rillenbreite
5.3 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
40 mm
D
52.2 mm
L
5.3 mm
D1
46 mm
H
8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s