CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.60 | - |
10+ | CHF 3.35 | 68.40% |
25+ | CHF 2.30 | 78.30% |
50+ | CHF 1.65 | 84.43% |
100+ | CHF 1.15 | 89.15% |
250+ | CHF 0.95 | 91.04% |
500+ | CHF 0.90 | 91.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 48.6 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 40 mm |
D | 48.6 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 43 mm |
H | 7 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |