Abstreifer 006P PUR 380x400x18 L=10,2

  • ERIKS:14193621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
380 mm
Nutdurchmesser
400 mm
Rillenbreite
10.2 mm
Höhe der Abdichtung
18 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
380 mm
D
400 mm
L
10.2 mm
D1
390 mm
H
18 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s