Abstreifer 006P PUR 34,92x44,45x7,15 L=4,76

  • ERIKS:10017795
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
34.92 mm
Nutdurchmesser
44.45 mm
Rillenbreite
4.76 mm
Höhe der Abdichtung
7.15 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
34.92 mm
D
44.45 mm
L
4.76 mm
D1
41.15 mm
H
7.15 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s