CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.46inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.60 | - |
10+ | CHF 3.35 | 68.40% |
25+ | CHF 2.30 | 78.30% |
50+ | CHF 1.65 | 84.43% |
100+ | CHF 1.15 | 89.15% |
250+ | CHF 0.95 | 91.04% |
500+ | CHF 0.90 | 91.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 30 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |