CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.30 | - |
10+ | CHF 8.90 | 48.55% |
25+ | CHF 7.30 | 57.80% |
50+ | CHF 6.15 | 64.45% |
100+ | CHF 5.30 | 69.36% |
250+ | CHF 4.80 | 72.25% |
500+ | CHF 4.45 | 74.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 28 mm |
Rillenbreite | 6.76 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |