Abstreifer 006P PUR 28x32,6x4,2 L=2,7

  • ERIKS:14193459
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
28 mm
Nutdurchmesser
32.6 mm
Rillenbreite
2.7 mm
Höhe der Abdichtung
4.2 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
28 mm
D
32.6 mm
L
2.7 mm
D1
30.2 mm
H
4.2 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s