Abstreifer 006P PUR 25x30x6,5 L=4,8

  • ERIKS:14193455
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
30 mm
Rillenbreite
4.8 mm
Höhe der Abdichtung
6.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
25 mm
D
30 mm
L
4.8 mm
D1
27.2 mm
H
6.5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s