Abstreifer 006P PUR 25,4x34,93x7,15 L=4,76

  • ERIKS:14193454
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
25.4 mm
Nutdurchmesser
34.93 mm
Rillenbreite
4.76 mm
Höhe der Abdichtung
7.15 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
25.4 mm
D
34.93 mm
L
4.76 mm
D1
31.5 mm
H
7.15 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s