Abstreifer 006P PUR 220x238,5x12,5 L=6,3

  • ERIKS:14193614
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
220 mm
Nutdurchmesser
238.5 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
12.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
220 mm
D
238.5 mm
L
6.3 mm
D1
228 mm
H
12.5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s