Abstreifer 006P PUR 22,22x31,75x7,1 L=4,74

  • ERIKS:14193449
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
22.22 mm
Nutdurchmesser
31.75 mm
Rillenbreite
4.74 mm
Höhe der Abdichtung
7.1 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
22.22 mm
D
31.75 mm
L
4.74 mm
D1
28.15 mm
H
7.1 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s