CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.20 | - |
10+ | CHF 10.10 | 44.51% |
25+ | CHF 8.30 | 54.40% |
50+ | CHF 7.20 | 60.44% |
100+ | CHF 6.40 | 64.84% |
250+ | CHF 5.85 | 67.86% |
500+ | CHF 5.40 | 70.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 200 mm |
Nutdurchmesser | 220 mm |
Rillenbreite | 10.2 mm |
Höhe der Abdichtung | 18 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 200 mm |
D | 220 mm |
L | 10.2 mm |
D1 | 210 mm |
H | 18 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |