Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 195 mm |
Nutdurchmesser | 210 mm |
Rillenbreite | 9.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 16 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 195 mm |
D | 210 mm |
L | 9.3 mm |
D1 | 202.5 mm |
H | 16 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |