Abstreifer 006P PUR 180x195x14 L=9,5

  • ERIKS:14193600
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
180 mm
Nutdurchmesser
195 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Höhe der Abdichtung
14 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
180 mm
D
195 mm
L
9.5 mm
D1
189.8 mm
H
14 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s