Abstreifer 006P PUR 180x195x13,5 L=5,2

  • ERIKS:14193601
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
180 mm
Nutdurchmesser
195 mm
Rillenbreite
5.2 mm
Höhe der Abdichtung
13.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
180 mm
D
195 mm
L
5.2 mm
D1
187 mm
H
13.5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s