Abstreifer 006P PUR 171,32x181,82x6,35 L=4,76

  • ERIKS:14193595
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
171.32 mm
Nutdurchmesser
181.82 mm
Rillenbreite
4.76 mm
Höhe der Abdichtung
6.35 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
171.32 mm
D
181.82 mm
L
4.76 mm
D1
175.6 mm
H
6.35 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s