CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.20 | - |
10+ | CHF 6.50 | 54.23% |
25+ | CHF 5.05 | 64.44% |
50+ | CHF 3.90 | 72.54% |
100+ | CHF 3.15 | 77.82% |
250+ | CHF 2.75 | 80.63% |
500+ | CHF 2.55 | 82.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 16 mm |
Rillenbreite | 3.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |