Abstreifer 006P PUR 165x173,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14193588
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
165 mm
Nutdurchmesser
173.6 mm
Rillenbreite
5.3 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
165 mm
D
173.6 mm
L
5.3 mm
D1
168 mm
H
7 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s