Abstreifer 006P PUR 160x175x16 L=10,2

  • ERIKS:10017988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.35inkl. MwSt

250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.20

-

10+

CHF 6.50

54.23%

25+

CHF 5.05

64.44%

50+

CHF 4.20

70.42%

100+

CHF 3.35

76.41%

250+

CHF 3.15

77.82%

500+

CHF 2.90

79.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
160 mm
Nutdurchmesser
175 mm
Rillenbreite
10.2 mm
Höhe der Abdichtung
16 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
10.2 mm
D1
167.5 mm
H
16 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s