Abstreifer 006P PUR 145x160,2x16 L=9,3

  • ERIKS:14193575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
145 mm
Nutdurchmesser
160.2 mm
Rillenbreite
9.3 mm
Höhe der Abdichtung
16 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
145 mm
D
160.2 mm
L
9.3 mm
D1
152.6 mm
H
16 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s