Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 145.92 mm |
Nutdurchmesser | 156.42 mm |
Rillenbreite | 4.76 mm |
Höhe der Abdichtung | 6.35 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 145.92 mm |
D | 156.42 mm |
L | 4.76 mm |
D1 | 150 mm |
H | 6.35 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |