CHF 16.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.60 | - |
10+ | CHF 8.40 | 49.40% |
25+ | CHF 6.80 | 59.04% |
50+ | CHF 5.75 | 65.36% |
100+ | CHF 4.80 | 71.08% |
250+ | CHF 4.50 | 72.89% |
500+ | CHF 4.00 | 75.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 127 mm |
Nutdurchmesser | 146.05 mm |
Rillenbreite | 9.52 mm |
Höhe der Abdichtung | 12.7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 127 mm |
D | 146.05 mm |
L | 9.52 mm |
D1 | 139.52 mm |
H | 12.7 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |