CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.10 | - |
10+ | CHF 8.80 | 48.54% |
25+ | CHF 7.20 | 57.89% |
50+ | CHF 6.05 | 64.62% |
100+ | CHF 5.15 | 69.88% |
250+ | CHF 4.80 | 71.93% |
500+ | CHF 4.35 | 74.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 125 mm |
Nutdurchmesser | 133.6 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 125 mm |
D | 133.6 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 128 mm |
H | 7 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |