Abstreifer 006P PUR 120x132,2 L=7

  • ERIKS:10017984
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.70

-

10+

CHF 8.50

49.10%

25+

CHF 6.90

58.68%

50+

CHF 5.75

65.57%

100+

CHF 4.95

70.36%

250+

CHF 4.50

73.05%

500+

CHF 4.15

75.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
120 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden