Abstreifer 006P PUR 110x125,2x13 L=9,5

  • ERIKS:14193543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
125.2 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
110 mm
D
125.2 mm
L
9.5 mm
D1
118 mm
H
13 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s