Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006N |
Stangendurchmesser | 8 mm |
Nutdurchmesser | 14.6 mm |
Rillenbreite | 3.8 mm |
Höhe der Abdichtung | 4.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 8 mm |
D | 14.6 mm |
L | 3.8 mm |
D1 | 11 mm |
H | 4.5 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |