Abstreifer 006N NBR 8x14,1x5 L=3,3

  • ERIKS:14409424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Abstreifer aus NBR (006N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006N
Stangendurchmesser
8 mm
Nutdurchmesser
14.1 mm
Rillenbreite
3.3 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
8 mm
D
14.1 mm
L
3.3 mm
D1
12.7 mm
H
5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s