Abstreifer 006N NBR 80x90,2x9 L=6,3

  • ERIKS:14409519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Abstreifer aus NBR (006N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006N
Stangendurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
90.2 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
9 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
80 mm
D
90.2 mm
L
6.3 mm
D1
83.4 mm
H
9 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s