Abstreifer 006N NBR 63,5x76,12x9,52 L=6,35

  • ERIKS:14409513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Abstreifer aus NBR (006N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006N
Stangendurchmesser
63.5 mm
Nutdurchmesser
76.12 mm
Rillenbreite
6.35 mm
Höhe der Abdichtung
9.52 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
63.5 mm
D
76.12 mm
L
6.35 mm
D1
70.2 mm
H
9.52 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s