Abstreifer 006N NBR 320x335x12 L=8,3

  • ERIKS:14409564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Abstreifer aus NBR (006N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006N
Stangendurchmesser
320 mm
Nutdurchmesser
335 mm
Rillenbreite
8.3 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
320 mm
D
335 mm
L
8.3 mm
D1
327.4 mm
H
12 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s