Abstreifer 006N NBR 31,75x41,27x7,15 L=4,76

  • ERIKS:14409465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Abstreifer aus NBR (006N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006N
Stangendurchmesser
31.75 mm
Nutdurchmesser
41.27 mm
Rillenbreite
4.76 mm
Höhe der Abdichtung
7.15 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
31.75 mm
D
41.27 mm
L
4.76 mm
D1
37.97 mm
H
7.15 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s