Abstreifer 006N NBR 30x38,6x7 L=5,3

  • ERIKS:11175190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Abstreifer aus NBR (006N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006N
Stangendurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
38.6 mm
Rillenbreite
5.3 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
30 mm
D
38.6 mm
L
5.3 mm
D1
33.2 mm
H
7 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s