Abstreifer 006N NBR 220x235x16 L=10,3

  • ERIKS:14409560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Abstreifer aus NBR (006N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006N
Stangendurchmesser
220 mm
Nutdurchmesser
235 mm
Rillenbreite
10.3 mm
Höhe der Abdichtung
16 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
220 mm
D
235 mm
L
10.3 mm
D1
227.4 mm
H
16 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s