Abstreifer 006N NBR 16x22,8x4 L=3,1

  • ERIKS:14409439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Abstreifer aus NBR (006N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006N
Stangendurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
22.8 mm
Rillenbreite
3.1 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
16 mm
D
22.8 mm
L
3.1 mm
D1
19 mm
H
4 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s