Abstreifer 006N NBR 16x22,6x5,5 L=3,7

  • ERIKS:14409437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Abstreifer aus NBR (006N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
006N
Stangendurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
22.6 mm
Rillenbreite
3.7 mm
Höhe der Abdichtung
5.5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
16 mm
D
22.6 mm
L
3.7 mm
D1
19 mm
H
5.5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s