Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 006N |
Stangendurchmesser | 14 mm |
Nutdurchmesser | 18.6 mm |
Rillenbreite | 2.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 3.3 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 14 mm |
D | 18.6 mm |
L | 2.3 mm |
D1 | 17 mm |
H | 3.3 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |