Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 005P |
Stangendurchmesser | 70 mm |
Nutdurchmesser | 80 mm |
Rillenbreite | 6.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 9 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 70 mm |
D | 80 mm |
L | 6.3 mm |
D1 | 78 mm |
H | 9 mm |
L1 | 8 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |