Abstreifer 005P PUR 70x80x8,3 L=6,3

  • ERIKS:14399784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
005P
Stangendurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
80 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
8.3 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
70 mm
D
80 mm
L
6.3 mm
D1
78 mm
H
8.3 mm
L1
8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s