Abstreifer 005P PUR 65x75x9,5 L=7

  • ERIKS:14399791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
005P
Stangendurchmesser
65 mm
Nutdurchmesser
75 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
9.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
65 mm
D
75 mm
L
7 mm
D1
72 mm
H
9.5 mm
L1
8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s