Abstreifer 005P PUR 56x66x9 L=6,3

  • ERIKS:14399783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
005P
Stangendurchmesser
56 mm
Nutdurchmesser
66 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
9 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
56 mm
D
66 mm
L
6.3 mm
D1
63 mm
H
9 mm
L1
8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s