Abstreifer 005P PUR 45x53x7,8 L=5

  • ERIKS:14399780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
005P
Stangendurchmesser
45 mm
Nutdurchmesser
53 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
7.8 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
45 mm
D
53 mm
L
5 mm
D1
51 mm
H
7.8 mm
L1
6 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s