Abstreifer 005P PUR 200x212x10 L=5,5

  • ERIKS:14399777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
005P
Stangendurchmesser
200 mm
Nutdurchmesser
212 mm
Rillenbreite
5.5 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
200 mm
D
212 mm
L
5.5 mm
D1
209 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s