Abstreifer 005P PUR 180x195x13 L=9,5

  • ERIKS:14399797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
005P
Stangendurchmesser
180 mm
Nutdurchmesser
195 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
180 mm
D
195 mm
L
9.5 mm
D1
190 mm
H
13 mm
L1
12 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s