Abstreifer 005P PUR 110x125x13 L=9,5

  • ERIKS:14399787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
005P
Stangendurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
125 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
110 mm
D
125 mm
L
9.5 mm
D1
120 mm
H
13 mm
L1
12 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s