CHF 303.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 328.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 357 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4021 |
Nennweite | DN12 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 16 mm |
Nennweite in DN | 12 |
Anschluss | Schneidring |
Druckstufe Artikel | PN400 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 125 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4122 |
Material Spindel | 1.4104 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Bedienelement | Kunststoff |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 400 bar |